Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2YNH3 -sarjayhdistelmä 12 tuumaa 3 kpl musta | AC4DCB

WESTWARD 2YNH3 yhdistelmäsetti, 12 tuumaa 3 osaa, musta

Varastossa
Tuote: AC4DCB Malli: 2YNH3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€192.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmä neliösarja
Terän viimeistelySatin Chrome
Terän pituus12 "
Terän materiaaliTeräs
Suorittaa loppuunMusta paistettu emali
Valmistumisen tyyppi4R
asteikko8. / 16th / 32nds / 64th
PäämateriaaliValurauta
Head TypeNeliö, keskusta
Palojen lukumäärä3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi9017208080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHead TypePalojen lukumääräHinta
WESTWARD 4KU80 -sarjayhdistelmä 12 tuumaa 4 kpl sininen | AD8KVY 4 KU80Sininen paistettu emaliNeliö, keskusta, astelevy4€269.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2YNH3 yhdistelmäsetti, 12 tuumaa 3 osaa, musta
€192.10 / yksikkö