Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 009 1/4 - 1/2 varoventtiilin venttiilin korjaussarja 009 1/4 - 1/2 tuumaa | AE7WBD 6AUP2

WATTS 009 1/4 - 1/2 paineenalennusventtiilin venttiilin korjaussarja 009 1/4 - 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7WBD Malli: 009 1/4 - 1/2 paineenalennusventtiiliRistiviite: 6AUP2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroventtiilin korjaussarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 009 1/4 - 1/2 paineenalennusventtiilin venttiilin korjaussarja 009 1/4 - 1/2 tuumaa
€71.47 / yksikkö