Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 009 M2 1 Varoventtiilin varoventtiilin korjaussarja 009 M2 1in | AE7WBK 6AUP8

WATTS 009 M2 1 paineenalennusventtiilin paineenalennusventtiilin korjaussarja 009 M2 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7WBK Malli: 009 M2 1 SulkuventtiiliRistiviite: 6AUP8

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroventtiilin korjaussarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 009 M2 1 paineenalennusventtiilin paineenalennusventtiilin korjaussarja 009 M2 1 tuumaa
€78.42 / yksikkö