Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 009 M1 1 1/4 - 2 Varoventtiilien korjaussarja 009 M1 1-1 / 4 - 2 tuumaa | AE7WBH 6AUP6

WATTS 009 M1 1 1/4 - 2 paineenpoistoventtiilin korjaussarja 009 M1 1-1/4 - 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7WBH Malli: 009 M1 1 1/4 - 2 ylipaineventtiiliRistiviite: 6AUP6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€98.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroventtiilin korjaussarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 009 M1 1 1/4 - 2 paineenpoistoventtiilin korjaussarja 009 M1 1-1/4 - 2 tuumaa
€98.79 / yksikkö