Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LFN36-M1-3/4 alipaineventtiili, tulokoko 3/4 tuumaa, max. Lämpötila 250 astetta F | AF9FCJ 29YL72

WATTS LFN36-M1-3/4" alipaineventtiili, tulokoko 3/4 tuumaa, maksimilämpötila 250 astetta F

Varastossa
Tuote: AF9FCJ Malli: LFN36-M1-3/4 "Ristiviite: 29YL72

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiöventtiili
Rungon materiaaliLyijytön messinki
LevymateriaaliSilikoni
Tehdasasetus15 psi
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tuloaukon tyyppiUroslanka
JohtaaEi läsnä
Maks. Lämpötila250 astetta F
Poistoaukon koko3 / 4 "
Pistorasian tyyppiMNPT
Kokonaiskorkeus2"
Kokonaispituus2"
Painealue0 - 200 psi
JousimateriaaliRuostumaton teräs
Temp. alue0 astetta 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)6.51
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8481301090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJousimateriaaliRungon materiaaliSisääntulon kokoTuloaukon tyyppiMaks. LämpötilaMax. TyöpainePoistoaukon kokoPainealueHinta
WATTS 1/2 LF N36 tyhjiönpoistoventtiili 1/2 tuumaa Jopa 200 Psi | AE3JEW 5DLZ3 1/2 LF N36302 Ruostumaton teräsLyijytön messinki1 / 2 "MNPT--1 / 2 "Jopa 15 psi: n höyry / Jopa 200 psi: n vesi€77.82
WATTS N360-Z1 alipaineventtiili, 3/4 tuuman sisääntulo, 250 astetta F Max. Temp. | BP3RAY 0138469 N360-Z1-Messinki3 / 4 "Uroslanka250 astetta F200 PSI3 / 4 "-€124.80
WATTS LFN36M1 1/2 alipaineventtiili, 1/2 tuuman sisääntulo, 250 astetta F Max. Temp. | BP4QUA 0556030 LFN36M1 1/2-Lyijytön messinki1 / 2 "Uroslanka250 astetta F15 PSI--€102.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFN36-M1-3/4" alipaineventtiili, tulokoko 3/4 tuumaa, maksimilämpötila 250 astetta F
€80.82 / yksikkö