Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LFN36M1 1/2 alipaineventtiili, 1/2 tuuman sisääntulo, 250 astetta F Max. Temp. | BP4QUA 0556030

WATTS LFN36M1 1/2 alipaineventtiili, 1/2 tuuman sisääntulo, 250 astetta F Max. Temp.

Varastossa
Tuote: BP4QUA Malli: LFN36M1 1/2Ristiviite: 0556030

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€102.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiöventtiili
Rungon materiaaliLyijytön messinki
TuloliitäntäUroslanka
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiUroslanka
JohtaaEi läsnä
Maks. Lämpötila250 astetta F
Max. Työpaine15 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035

Tuotteen yksityiskohdat:

Tyhjiönpoistoventtiili, 1/2 tuuman tuloaukko, 250 astetta F Max. Temp.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJousimateriaaliRungon materiaaliSisääntulon kokoTuloaukon tyyppiMaks. LämpötilaMax. TyöpainePoistoaukon kokoPainealueHinta
WATTS 1/2 LF N36 tyhjiönpoistoventtiili 1/2 tuumaa Jopa 200 Psi | AE3JEW 5DLZ3 1/2 LF N36302 Ruostumaton teräsLyijytön messinki1 / 2 "MNPT--1 / 2 "Jopa 15 psi: n höyry / Jopa 200 psi: n vesi€77.82
WATTS LFN36-M1-3/4" alipaineventtiili, tulokoko 3/4 tuumaa, maksimilämpötila 250 astetta F | AF9FCJ 29YL72 LFN36-M1-3 / 4 "Ruostumaton teräsLyijytön messinki3 / 4 "Uroslanka250 astetta F-3 / 4 "0 - 200 psi€80.82
WATTS N360-Z1 alipaineventtiili, 3/4 tuuman sisääntulo, 250 astetta F Max. Temp. | BP3RAY 0138469 N360-Z1-Messinki3 / 4 "Uroslanka250 astetta F200 PSI3 / 4 "-€124.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFN36M1 1/2 alipaineventtiili, 1/2 tuuman sisääntulo, 250 astetta F Max. Temp.
€102.50 / yksikkö