Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6GA20 Neliömäinen aluslevy M22, 5PK | AE8WXU

APPROVED VENDOR 6GA20 neliöaluslevy M22, 5PK

Varastossa
Tuote: AE8WXU Malli: 6GA20

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.57 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeliön viistetty aluslevy
Suorittaa loppuunsinkki
Sopii pulttikokoihinM22
Sisällä Dia.24mm
Pituus50ft.
MateriaaliTeräs
Paksuus10mm
Paksuustoleranssi+/- 1.2mm
Leveys44mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6GA20 neliöaluslevy M22, 5PK
€33.57 /pakkaus