WATTS LFGV 4 luistiventtiili, 4 tuuman sisääntulo, 300 Psi Max. Paine, 300 Psi Max. Paine | CC2YMM 0555234

WATTS LFGV 4 luistiventtiili, 4 tuuman sisääntulo, 300 Psi Max. Paine, 300 Psi Max. Paine

Varastossa
Tuote: CC2YMM Malli: LFGV 4Ristiviite: 0555234

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€893.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorttiventtiili
Rungon materiaaliMessinki
Vartalo tyyliSuoraan
Konepellin tyylikierteitetyt
Ohjauskäsipyörä
LevymateriaaliMessinki
Sisääntulon koko4"
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
JohtaaEi läsnä
Max. Paine300 psi
Valmistaja SarjaLFGLV
Poistoaukon koko4"
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Akselin materiaaliMessinki
Varren tyyppiEi nouseva
Venttiilin suunnitteluNRS
WOG (PSI)300 Psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75

Tuotteen yksityiskohdat:

Luukkuventtiili, 4 tuuman sisääntulo, 300 Psi Max. Paine, 300 Psi Max. Paine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValmistaja SarjaRungon materiaaliLevymateriaaliLiitäntäPoistoaukon kokoPistorasian tyyppiAkselin materiaaliTuloliitäntäHinta
WATTS 406-NRS-RW 4 luistiventtiili, 4 tuuman koko | BY3VKQ 0701320 406-NRS-RW 4-ValurautaValurauta ja kumiLaipallinen liitos--Ruostumaton teräsLaipallinen liitos€1,306.77
Tarjouspyyntö
WATTS LFGV 1/4 luistiventtiili, 1/4 tuuman koko, messinki | BY6KXQ 0123515 LFGV 1/4-MessinkiMessinkiNainen kierretty--MessinkiNainen kierretty€45.72
Tarjouspyyntö
WATTS LFGV 3/8 luistiventtiili, 3/8 tuuman sisääntulo, 200 psi maks. Paine, 200 Psi Max. Paine | BY6KXR 0123516 LFGV 3/8LFGLVMessinkiMessinki-3 / 8 "Nainen kierrettyMessinki-€45.72
WATTS LFGV 1/2 luistiventtiili, 1/2 tuuman koko, messinki | BY6PNK 0555226 LFGV 1/2-MessinkiMessinkiNainen kierretty--MessinkiNainen kierretty€39.46
Tarjouspyyntö
WATTS LFWGVS 1 luistiventtiili, 1 tuuman sisääntulo, 200 psi maks. Paine | BY9XBV 0555169 LFWGVS 1LFWGVMessinkiLyijytön messinki-1"PistorasiaMessinki-€67.91
WATTS LFWGVS 1/2 luistiventtiili, 1/2 tuuman sisääntulo, 200 psi maks. Paine | BZ2XVC 0555167 LFWGVS 1/2LFWGVMessinkiLyijytön messinki-1 / 2 "PistorasiaMessinki-€35.64
WATTS LFWGVS 3/4 luistiventtiili, 3/4 tuuman sisääntulo, 200 psi maks. Paine | CA2KBB 0555168 LFWGVS 3/4LFWGVMessinkiLyijytön messinki-3 / 4 "PistorasiaMessinki-€46.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFGV 4 luistiventtiili, 4 tuuman sisääntulo, 300 Psi Max. Paine, 300 Psi Max. Paine
€893.57 / yksikkö