WATTS 406-NRS-RW 4 luistiventtiili, 4 tuuman koko | BY3VKQ 0701320

WATTS 406-NRS-RW 4 luistiventtiili, 4 tuuman koko

Tuote: BY3VKQ Malli: 406-NRS-RW 4Ristiviite: 0701320
€1,306.77 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorttiventtiili
Rungon materiaaliValurauta
Ohjauskäsipyörä
LevymateriaaliValurauta ja kumi
TuloliitäntäLaipallinen liitos
Sisääntulon koko4"
Max. Paine200 psi
Maks. Lämpötila140 astetta F
LiitäntäLaipallinen liitos
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Varren tyyppiEi nouseva
TyyliNRS

Tuotteen yksityiskohdat:

Porttiventtiili, 4 tuuman kokoinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValmistaja SarjaRungon materiaaliLevymateriaaliLiitäntäPoistoaukon kokoPistorasian tyyppiAkselin materiaaliTuloliitäntäHinta
WATTS LFGV 1/4 luistiventtiili, 1/4 tuuman koko, messinki | BY6KXQ 0123515 LFGV 1/4-MessinkiMessinkiNainen kierretty--MessinkiNainen kierretty€45.72
Tarjouspyyntö
WATTS LFGV 3/8 luistiventtiili, 3/8 tuuman sisääntulo, 200 psi maks. Paine, 200 Psi Max. Paine | BY6KXR 0123516 LFGV 3/8LFGLVMessinkiMessinki-3 / 8 "Nainen kierrettyMessinki-€45.72
WATTS LFGV 1/2 luistiventtiili, 1/2 tuuman koko, messinki | BY6PNK 0555226 LFGV 1/2-MessinkiMessinkiNainen kierretty--MessinkiNainen kierretty€39.46
Tarjouspyyntö
WATTS LFWGVS 1 luistiventtiili, 1 tuuman sisääntulo, 200 psi maks. Paine | BY9XBV 0555169 LFWGVS 1LFWGVMessinkiLyijytön messinki-1"PistorasiaMessinki-€67.91
WATTS LFWGVS 1/2 luistiventtiili, 1/2 tuuman sisääntulo, 200 psi maks. Paine | BZ2XVC 0555167 LFWGVS 1/2LFWGVMessinkiLyijytön messinki-1 / 2 "PistorasiaMessinki-€35.64
WATTS LFWGVS 3/4 luistiventtiili, 3/4 tuuman sisääntulo, 200 psi maks. Paine | CA2KBB 0555168 LFWGVS 3/4LFWGVMessinkiLyijytön messinki-3 / 4 "PistorasiaMessinki-€46.68
WATTS WGV 1/2 luistiventtiili, 1/2 tuuman koko, messinki | CA4BVE 0770010 WGV 1/2-MessinkiMessinkiNainen kierretty--MessinkiNainen kierretty€25.05
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 406-NRS-RW 4 luistiventtiili, 4 tuuman koko
€1,306.77 / yksikkö