BALDOR MOTOR Design C-tyypin louhosmoottorit


Suodattaa
Alustyyppi: Jäykkä , Käyttöluokitus: JATKUU , Kehyksen materiaali: Teräs , Eristysluokka: F , Napojen lukumäärä: 4 , vaihe: 3 , Palvelutekijä: 1.15 , Aloitustyyppi: Suoraan verkossa , Synkroninen nopeus: 1,800 rpm
TyyliMalliPower FactorAmpeeriaVääntömomenttiNopeusJännitekehysTäyden kuorman ampeeritMoottorityyppiHinta (ei alv)
A
EM3615T-9
7414.0 A @ 208 V 14.2 A @ 230 V 7.1 A @ 460 V66.64 LB-FT1,755 rpm460 V 230 V184T7.1 A3644M€2,841.24
A
EM3611T-9
749.4 A @ 208 V 8.6 A @ 230 V 4.3 A @ 460 V28.2 LB-FT1,750 rpm460 V 230 V182T4.3 A3636M€2,615.76
A
EM3558T-9
745.8 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V24.7 LB-FT1,740 rpm230 V 460 V145T2.9 A3528M€2,231.77
A
EM3710T-9
7621.5 A @ 208 V 20.2 A @ 230 V 10.1 A @ 460 V61.2 LB-FT1,765 rpm460 V 230 V213T10.1 A3744M€3,839.98

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?