Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS FV-4M1- 1 tuuletusaukko, tuloaukon koko 1 tuuma, max. Paine 150 Psi | AG6RHR 46A964

WATTS FV-4M1- 1 tuuletusaukko, tuloaukon koko 1 tuuma, max. Paine 150 psi

Varastossa
Tuote: AG6RHR Malli: FV-4M1-1Ristiviite: 46A964
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
€54.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmanottoaukko
Rungon materiaaliMessinki
Vartalo tyyliPystysuora
Korkeus3.5 "
Tuloaukko1"
Sisääntulon koko1"
Tuloaukon tyyppiUroslanka
JohtaaEsitä
Max. Paine150 psi
Maks. Höyrynpaine9999 Psi
Maks. Lämpötila240 astetta F
Maks. Vedenpaine150 psi
Max. Työpaine150 psi
Valmistaja SarjaFV-4
PistokeEi
Vapautuspaine9999 Psi
SiiviläEi
Lämpötila-alue33-240 astetta F
Leveys569014 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3015
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)4.45
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8481809015

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusTuloaukkoSisääntulon kokoLeveysHinta
WATTS FV-4M1- 3/4 tuuletusventtiili, tulokoko 3/4 tuumaa, 150 psi, max. Höyrynpaine 9999 Psi | AD6MEU 46A963 FV-4M1 - 3/43.375 "3 / 4 "3 / 4 "1.25 "€50.44
WATTS FV-4M1- 1/2 tuuletusventtiili, tulokoko 1/2 tuumaa, 150 psi, max. Höyrynpaine 9999 Psi | AG6RHQ 46A962 FV-4M1 - 1/23 5 / 16 "1 / 2 "1 / 2 "568569 "€45.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS FV-4M1- 1 tuuletusaukko, tuloaukon koko 1 tuuma, max. Paine 150 psi
€54.69 / yksikkö