Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS FV-4M1- 3/4 tuuletusventtiili, tulokoko 3/4 tuumaa, 150 psi, max. Höyrynpaine 9999 Psi | AD6MEU 46A963

WATTS FV-4M1- 3/4 tuuletusventtiili, tulokoko 3/4 tuumaa, 150 psi, max. Höyrynpaine 9999 Psi

Varastossa
Tuote: AD6MEU Malli: FV-4M1- 3/4Ristiviite: 46A963

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmanottoaukko
Rungon materiaaliMessinki
Vartalo tyyliPystysuora
Korkeus3.375 "
Tuloaukko3 / 4 "
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tuloaukon tyyppiUroslanka
JohtaaEsitä
Max. Paine150 psi
Maks. Höyrynpaine9999 Psi
Maks. Lämpötila240 astetta F
Maks. Vedenpaine150 psi
Max. Työpaine150 psi
Valmistaja SarjaFV-4
Min. Paine1.45 Psi
PistokeEi
Vapautuspaine9999 Psi
SiiviläEi
Lämpötila-alue33-240 astetta F
Leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2205
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8481809050
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusTuloaukkoSisääntulon kokoLeveysHinta
WATTS FV-4M1- 1/2 tuuletusventtiili, tulokoko 1/2 tuumaa, 150 psi, max. Höyrynpaine 9999 Psi | AG6RHQ 46A962 FV-4M1 - 1/23 5 / 16 "1 / 2 "1 / 2 "568569 "€45.11
WATTS FV-4M1- 1 tuuletusaukko, tuloaukon koko 1 tuuma, max. Paine 150 Psi | AG6RHR 46A964 FV-4M1-13.5 "1"1"569014 "€54.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS FV-4M1- 3/4 tuuletusventtiili, tulokoko 3/4 tuumaa, 150 psi, max. Höyrynpaine 9999 Psi
€50.44 / yksikkö