KUSHLAN PRODUCTS 350DD Kottikärrysekoitin, Teleskooppiteräskahvat, 115V, 3/4 hv | AF7NMZ 22DA20

KUSHLAN PRODUCTS 350DD kottikärrysekoitin, teleskooppiteräskahvat, 115 V, 3/4 hv

Varastossa
Tuote: AF7NMZ Malli: 350DDRistiviite: 22DA20

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,008.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKottikärrysekoitin
AkselityyppiJäykkä
Rumpu Dia.22 "
Rumpumateriaalipolyeteeni
kehysRaskasmittainen teräs
VetimetTeleskooppi
HP3/4
LukitusjärjestelmäPin
moottori115 V: n suora käyttö
Nettopaino96 lb
Kokonaiskorkeus42 "
Kokonaispituus53 "
kokonaisleveys25 "
Koko3-1 / 2 ov. ft.
Pyörän halkaisija13.25 "
Pyörän leveys3"
PyörätTasainen vapaa kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 63.5
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi8474310000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kushlan Products 350DD -kärrysekoitin, jota käytetään sementin ja veden sekoittamiseen hiekkaan tai soraan pienimuotoisiin rakennus- ja päällystyssovelluksiin
    • Raskasmittaiset teräsrungot ja litteät polyuretaanirenkaat, joiden kapasiteetti on 80 lb
    • 3/4 hv: n sähkömoottori, joka tarjoaa 28 kierrosta minuutissa
    • Helppo puhdistaa, 5/16 -mittainen polyeteenirumpu, joka kestää kolhuja, halkeamia ja ruostetta
    • Teleskooppikahvat mahdollistavat helpon hajoamisen kuljetusta tai varastointia varten
    • CE, UL ja CSA hyväksytty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusRumpu Dia.kehysKokonaispituuskokonaisleveysRPMKokoPyörän halkaisijaHinta
KUSHLAN PRODUCTS 350EPOXY Epoksisekoitin, Polyeteenirumpu, 115V, 3/4 HP, 3.5 cu.ft | AF7NMW 22DA16 350EPOKSI44 "22 "Raskasmittainen teräs47 "25 "-3-1 / 2 ov. ft.13.25 "€1,087.33
KUSHLAN PRODUCTS 600DD Kottikärry-sementtisekoitin, 6 kuutiojalkaa, 120 V, 3/4 Hp | AF7NNA 22DA21 600DD46 "26 "Raskasmittainen teräs50 "29 "286 cu. ft.14 "€1,153.91
KUSHLAN PRODUCTS KPRO 350DD Kottikärrysekoitin, 3.5 kuutiometriä, 1/2 hv | AG8HLE KPRO 350DD47 "-Heavy Duty vaihdelaatikko44 "25 "28 RPM3.5 ov. Ft.-€455.31
KUSHLAN PRODUCTS 1000DDWB kottikärrysekoitin, suorakäyttö, 1.5 hv | CJ3VCT 348NT8 1000DDWB70 "36 "Teräsputket62 "45 "2810 cu. ft-€3,501.57
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KUSHLAN PRODUCTS 350DD kottikärrysekoitin, teleskooppiteräskahvat, 115 V, 3/4 hv
€1,008.54 / yksikkö