Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS FV-4M1- 1/2 tuuletusventtiili, tulokoko 1/2 tuumaa, 150 psi, max. Höyrynpaine 9999 Psi | AG6RHQ 46A962

WATTS FV-4M1- 1/2 tuuletusventtiili, tulokoko 1/2 tuumaa, 150 psi, max. Höyrynpaine 9999 Psi

Varastossa
Tuote: AG6RHQ Malli: FV-4M1- 1/2Ristiviite: 46A962
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
€45.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmanottoaukko
Rungon materiaaliMessinki
Vartalo tyyliPystysuora
Korkeus3 5 / 16 "
Tuloaukko1 / 2 "
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiUroslanka
JohtaaEsitä
Max. Paine150 psi
Maks. Höyrynpaine9999 Psi
Maks. Lämpötila240 astetta F
Maks. Vedenpaine150 psi
Max. Työpaine150 psi
Valmistaja SarjaFV-4
Min. Paine1.45 Psi
PistokeEi
Vapautuspaine9999 Psi
SiiviläEi
Lämpötila-alue33-240 astetta F
Leveys568569 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2115
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8481809015

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusTuloaukkoSisääntulon kokoLeveysHinta
WATTS FV-4M1- 3/4 tuuletusventtiili, tulokoko 3/4 tuumaa, 150 psi, max. Höyrynpaine 9999 Psi | AD6MEU 46A963 FV-4M1 - 3/43.375 "3 / 4 "3 / 4 "1.25 "€50.44
WATTS FV-4M1- 1 tuuletusaukko, tuloaukon koko 1 tuuma, max. Paine 150 Psi | AG6RHR 46A964 FV-4M1-13.5 "1"1"569014 "€54.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS FV-4M1- 1/2 tuuletusventtiili, tulokoko 1/2 tuumaa, 150 psi, max. Höyrynpaine 9999 Psi
€45.11 / yksikkö