Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 909 M1 1 1/4 - 2 Täydellinen avustussarja Relief Kit 909 M1 1-1 / 4 - 2 tuumaa | AE7WCT 6AUU8

WATTS 909 M1 1 1/4 - 2 Total Relief Kit Releef Kit 909 M1 1-1/4 To 2 In

Varastossa
Tuote: AE7WCT Malli: 909 M1 1 1/4 - 2 Total Relief KitRistiviite: 6AUU8

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€584.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäydellinen helpotussarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 909 M1 1 1/4 - 2 Total Relief Kit Releef Kit 909 M1 1-1/4 To 2 In
€584.73 / yksikkö