Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 909 3/4 - 1 Täydellinen avustussarja Kokonaishätäapusarja 909 3/4 - 1 tuumaa | AE7WCN 6AUU4

WATTS 909 3/4 - 1 Total Relief Kit Total Relief Kit 909 3/4 To 1 In

Varastossa
Tuote: AE7WCN Malli: 909 3/4 - 1 Total Relief KitRistiviite: 6AUU4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€329.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäydellinen helpotussarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 909 3/4 - 1 Total Relief Kit Total Relief Kit 909 3/4 To 1 In
€329.92 / yksikkö