EATON Memshield-sarjan LV-järjestelmän lopulliset jakelulevyt


Eaton Memshield -sarjan LV-järjestelmän loppujakelulevyt soveltuvat sähkönjakelujärjestelmään sähkönsyöttövirran jakamiseen haarapiireihin samalla kun ne tarjoavat katkaisijan tai suojasulakkeen jokaiselle piirille yhteisessä kotelossa. Nämä Eatonin jakelukeskukset s...ne toimivat suojalaitteiden kokoonpanona, mukaan lukien kaksi tai useampi sulake tai katkaisija, jotka on järjestetty sähköenergian jakamiseen lopullisiin piireihin. Lue lisää

Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
EBMMB250
€4,786.38
Tarjouspyyntö
A
EMBBT2503
€575.53
Tarjouspyyntö
B
EAMS1251N
€511.48
Tarjouspyyntö
A
EBMMB160
€4,786.38
Tarjouspyyntö
C
EAM7
€2,044.43
Tarjouspyyntö

Ominaisuudet

  • Nämä LV-järjestelmän loppujakelukeskukset on varustettu suojamekanismeilla, kuten katkaisijat ja sulakkeet, jotka varmistavat kytkettyjen sähköpiirien ja laitteiden turvallisuuden.
  • Niissä on modulaariset kokoonpanot, jotka mahdollistavat joustavia kokoonpanoja, jotka voivat mukautua muuttuviin sähkökuormitusvaatimuksiin.
  • Näissä Eaton-jakotauluissa on läpinäkyvät virtakiskojärjestelmät, jotka mahdollistavat helpon visuaalisen tarkastuksen ja vian tunnistamisen, mikä tehostaa vianmääritystä ja vähentää seisokkeja.
  • Ne sisältävät ylijännitesuojalaitteita, jotka suojaavat kytkettyjä laitteita jännitepiikkeiltä ja ohimeneviltä sähköhäiriöiltä ja säilyttävät niiden pitkäikäisyyden ja toimivuuden.
  • Jotkut mallit on varustettu etävalvontavaihtoehdoilla, joiden avulla käyttäjät voivat seurata ja ohjata jakelukeskuksen tilaa ja suorituskykyä etänä.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä pitäisi olla jakotaulun korkeus?

Pää- ja haarajakokeskusten korkeus ei saa ylittää 2 metriä lattiasta. Lisäksi edessä tulee olla 1 metrin välys. On myös tärkeää sijoittaa kaikki valaisimet vähintään 2.25 metrin korkeudelle lattiasta.

Mitkä ovat jakelukeskuksen osat?

Huippusuorituskyvyn varmistamiseksi jakelukeskuksessa on oltava useita olennaisia ​​komponentteja. Näitä ovat kiskot, automaattiset suojalaitteet, ohituslaitteet ja sulakelinkit.

Mitä eroa on LV- ja MV-jakotauluilla?

Pienjännitejakelukeskukset (LV) pystyvät käsittelemään jännitteitä 1000 V:iin asti, kun taas keskijännitteiset (MV) -jakokeskukset pystyvät käsittelemään 1000 V - 45 kV jännitteitä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?