Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 8BC -imurivasara 3/4 tuuman Ght 125 Psi | AE9QKY 6LL79

WATTS 8BC Vacuum Breaker 3/4 tuuman Ght 125 Psi

Varastossa
Tuote: AE9QKY Malli: 8BCRistiviite: 6LL79
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
€58.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiökatkaisija
Yhteyden tyyppiGHT
Korkeus1.5 "
MateriaaliKromattu messinki
Max. Paine125 psi
TiivistäKumi
Koko3 / 4 "
Temp. alue180-astetta F
Leveys1.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
WATTS 8B messinkiimuri, 3/4 tuuman GHT, 125 psi | AE7QZW 6A766 8BMessinki€32.46
WATTS 8BI letkuliitostyhjiö, koko 3/4 tuumaa, messinkiä | AE9QKZ 6LL80 / 953251 8BIMessinki€20.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 8BC Vacuum Breaker 3/4 tuuman Ght 125 Psi
€58.70 / yksikkö