Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 8BI letkuliitostyhjiö, koko 3/4 tuumaa, messinkiä | AE9QKZ 6LL80 / 953251

WATTS 8BI-letkuliittimen alipainekatkaisin, koko 3/4 tuumaa, messinkiä

Varastossa
Tuote: AE9QKZ Malli: 8BIRistiviite: 6LL80 / 953251
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
€19.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiökatkaisija
Kehon viimeistelyMessinki
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiGHT
LevymateriaaliKumi
AsennusEi
Korkeus1.5 "
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
MateriaaliMessinki
Max. Paine125 psi
Maks. Lämpötila180 astetta F
Max. Työpaine8.6 Bar
MittarityyppiEi mittaria
Valmistaja Sarja8
Min. Lämpötila33 astetta F
ToimintaJatkuva
Poistoaukon koko3 / 4 "
Pistorasian tyyppiUroslanka
Koko3 / 4 "
SiiviläEi
Temp. alue180-astetta F
KiertyyppiGHT
Venttiilin tyyppiEi sulkuventtiiliä
Leveys1.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
WATTS 8B messinkiimuri, 3/4 tuuman GHT, 125 psi | AE7QZW 6A766 8BMessinki€27.96
WATTS 8BC -imurivasara 3/4 tuuman Ght 125 Psi | AE9QKY 6LL79 8BCKromattu messinki€54.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 8BI-letkuliittimen alipainekatkaisin, koko 3/4 tuumaa, messinkiä
€19.20 / yksikkö