Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IDEAL 31-155 kalanauha 3/16 tuumaa x 200 jalkaa lasikuitu | AH3BLV 31AD66

IDEAL 31-155 kalateippi 3/16 tuumaa x 200 jalkaa lasikuitua

Varastossa
Tuote: AH3BLV Malli: 31-155Ristiviite: 31AD66

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€568.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalanauha
Pituus200ft.
NauhamateriaaliLasikuitu
NauhaprofiiliPyöreä
Nauhan koko3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6425
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)43.43
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Winder-kotelo: Ei
    • Tapaus Dia. : 16 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon materiaalieräPituusMateriaaliNauhamateriaaliVetolujuusTyyppiHinta
IDEAL 31-010 Kalateippi sinetöity teräs 1/8 tuumaa x 50 jalkaa AA2FAU 10F499 31-010MuoviKalanauha50ft.TeräsSininen teräs1600 lbs.Sininen teräs€29.09
IDEAL 31-055 Kalanauha sinetöity teräs 1/8 tuumaa x 60 jalkaa AA2FAV 10F501 31-055MuoviKalanauha60ft.TeräsSininen teräs1600 lbs.Sininen teräs€69.59
IDEAL 31-056 Kalateippi sinivalettu teräs 1/8 tuumaa x 120 jalkaa AA2FAW 10F502 31-056MuoviKalanauha120ft.TeräsSininen teräs1600 lbs.Sininen teräs€86.22
IDEAL 31-057 Kalateippi sinivalettu teräs 1/8 tuumaa x 240 jalkaa AA2FAX 10F503 31-057MuoviKalanauha240ft.TeräsSininen teräs1600 lbs.Sininen teräs€126.93
IDEAL 31-061 Kalanauhan lasikuitu 3/16 tuumaa x 100 jalkaa AA2FAY 10F504 31-061MuoviKalanauha100ft.LasikuituLasikuitu500 lbs.S-luokka€463.88
IDEAL 31-064 Kalanauhan lasikuitu 3/16 tuumaa x 200 jalkaa AA2FAZ 10F505 31-064MuoviKalanauha200ft.LasikuituLasikuitu500 lbs.S-luokka€774.73
IDEAL 31-062 Kalanauhan lasikuitu 3/16 tuumaa x 50 jalkaa AA2FBA 10F506 31-062MuoviKalanauha50ft.LasikuituLasikuitu500 lbs.S-luokka€333.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL 31-155 kalateippi 3/16 tuumaa x 200 jalkaa lasikuitua
€568.27 / yksikkö