Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 8B messinkiimuri, 3/4 tuuman GHT, 125 psi | AE7QZW 6A766

WATTS 8B messinkiimuri, 3/4 tuuman GHT, 125 psi

Varastossa
Tuote: AE7QZW Malli: 8BRistiviite: 6A766
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
€32.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiökatkaisija
Yhteyden tyyppiGHT
Korkeus1.5 "
MateriaaliMessinki
Max. Paine125 psi
TiivistäKumi
Koko3 / 4 "
Temp. alue180-astetta F
Leveys1.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alipaineventtiili on ihanteellinen käytettäväksi huuhtelualtaissa, uima-altaissa, valokuvien kehittämissäiliöissä, pyykkialtaissa, pesutelineissä, meijerilatoissa ja venesatamissa
    • Estää saastuneen veden käänteisen virtauksen juomavesijohtoihin
    • Irrotettava säätöruuvi, joka varmistaa asennuksen väärinkäytön
    • Kumikalvo ja levyasennus positiiviseen sulkemiseen
    • Asennuksen jälkeen sylinterihanaa ei voi irrottaa, mutta se sallii viemäröinnin
    • Sallii kannettavien letkukelojen kiinnittämisen letkuhanaan

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
WATTS 8BC -imurivasara 3/4 tuuman Ght 125 Psi | AE9QKY 6LL79 8BCKromattu messinki€58.70
WATTS 8BI letkuliitostyhjiö, koko 3/4 tuumaa, messinkiä | AE9QKZ 6LL80 / 953251 8BIMessinki€20.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 8B messinkiimuri, 3/4 tuuman GHT, 125 psi
€32.46 / yksikkö