Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FBCB142015P50 Carriage Bolt, 1/4-20 Thread Size, 18-8 Grade, 17/64 Inch Drill Size, 50PK | CG8VHX 53MF88

FOREVERBOLT FBCB142015P50 vaunupultti, 1/4-20 kierrekoko, 18-8 luokka, 17/64 tuuman porakoko, 50PK

Varastossa
Tuote: CG8VHX Malli: FBCB142015P50Ristiviite: 53MF88

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.01 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Vaunun pultin tyyppiKuljetuspultti
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Poran koko17 / 64 "
Kiinnittimen viimeistelyNL-19 (SM)
Kiinnittimen pituus1 1 / 2
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Luokka18-8
Pää Dia.0.594 "
Pään korkeus0.145 "
Head TypeKuljetus
Pituus1 1 / 2 "
Kaulan tyyppiNeliö
Neliön korkeus0.156 "
Neliön leveys0.260 "
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus100,000 - 125,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.522
AlkuperämaaTaiwan

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FBCB142015P50 vaunupultti, 1/4-20 kierrekoko, 18-8 luokka, 17/64 tuuman porakoko, 50PK
€66.01 /pakkaus