Iskupalojen sarjat

Suodattaa

PROTO -

Impact Bit Socket sarjat

TyyliMalliAseman kokoPalojen lukumääräSAE tai metrinenSisältää pistorasiatHinta (ei alv)
AJ741521 / 2 "7SAE1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8"€174.98
BJ742521 / 2 "6metrinen6, 8, 10, 12, 14, 17 mm€174.85
CJ392301/4 ", 3/8"10Nainen Torx1/4 "Dr: E4, E5, E6, E7, E8, 3/8" Dr: E8, E10, E12, E14, E16€128.21
DJ075953 / 4 "5SAE9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1"€363.16
EJ721523 / 8 "7SAE1/4, 1/8, 3/16, 3/8, 5/16, 5/32, 7/32"€126.68
FJ722523 / 8 "5metrinen4, 5, 6, 8, 10, XNUMX, XNUMX mm€109.61
WESTWARD -

Iskukärjen hylsysarja

TyyliMalliAseman kokoPalojen lukumääräSAE tai metrinenSisältää pistorasiatVihjetyyppiHinta (ei alv)
A4PRH31 / 2 "18SAE ja metrinenSAE: 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4 tuumaa; Mittaus: 6, 7, 10, 12, 14, 15, 17, 18 mmHex€186.27
B4PRH71/4", 3/8", 1/2"12SAE1/4 "käyttö: T10, T15, T20, T25, T27, T30, 3/8" käyttölaite: T40, T45, T47, T50, T55, 1/2 "käyttölaite: T60torx€77.32
C4PRG13 / 8 "13SAE ja metrinen3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2", 4, 5, 6, 7, 10, 12 mmHex€93.27

Iskupalojen sarjat

Iskupistokekappaleilla ja -sarjoilla on valikoima bittikokoja, jotka ovat yhteensopivia iskuvoimalaitteiden kanssa, jotta löysät tai kiristävät itsepäiset kiinnittimet. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman näitä iskuvarrasarjoja kuten Proto, Westward ja Wright-työkalu. Ne on suunniteltu kestämään iskuvälineisiin liittyvä suuri vääntömomentti ja voima toistuvien toimintojen aikana. Pistorasioissa on pää toisessa päässä, joka sopii kiinnittimen päähän, kun taas terän vastakkaisessa päässä on nelikulmainen käyttö, joka kiinnittyy iskulaitteisiin jakoavaimiin, joissa on sama aseman koko. Valitse laaja valikoima näistä iskuhylsyteristä, saatavana 1/2, 1/4, 3/8 ja 3/4 tuuman aseman koossa Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?