ALLEGRO SAFETY Lentoyhtiön letkut, matalapaine


Suodattaa
Durometrin luokitus: 80 ranta A , Temp. Alue: -20 astetta 150 asteeseen. F
TyyliMalliCouplersKoko kokoaminenLetku sisäpuolella Dia.Letku ulkopuolella Dia.PituusMateriaaliMax. PaineHinta (ei alv)
A
9100-100 EF
-3 / 4 "3 / 4 "1"100 ft.Polyvinyylikloridi150 psi€481.09
A
9100-50 EF
-------€305.26
B
9101-50B
Hansen Quick Connect-3 / 8 "-50 ft.Polyvinyylikloridi, polyesteri185 psi€278.20
B
9100-25
Hansen Quick Connect1 / 4 "3 / 8 "19 / 32 "25 ft.Polyvinyylikloridi185 psi€178.47
B
9101-100B
Hansen Quick Connect-3 / 8 "-100 ft.Polyvinyylikloridi, polyesteri185 psi€493.00
B
9100-100
OBAC-pikayhteys1 / 4 "3 / 8 "19 / 32 "100 ft.Polyvinyylikloridi185 psi€425.21
B
9100-50
OBAC-pikayhteys1 / 4 "3 / 8 "19 / 32 "50 ft.Polyvinyylikloridi185 psi€281.93

Lentoyhtiön letkut, matalapaine

Allegro -ilmaletkut kuljettavat paineilmaa pneumaattisiin järjestelmiin ja käsittelevät korkeita paineita vuotojen ja vaurioiden estämiseksi. Nämä ilmaletkut on suunniteltu karkeasta polyvinyylikloridista ja niissä on lomitettu polyesterilanka. Ne kestävät -20 F - 150 asteen lämpötiloja. Rakennettu OBAC -pikaliittimistä, joiden enimmäispainealue on 185 psi @ 70 astetta F. Valitse jokin näistä Allegro -ilmaletkuista, saatavana 25, 50 ja 100 tuuman pituiset.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?