Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 3515RB-1008 supistusliitin, tulokoko 1/2 tuumaa, max. Käyttöpaine 17.2 bar | AA9GPH 1DAL7 / 650085

WATTS 3515RB-1008 supistava liitin, tuloaukon koko 1/2 tuumaa, max. Käyttöpaine 17.2 bar

Varastossa
Tuote: AA9GPH Malli: 3515RB-1008Ristiviite: 1DAL7 / 650085

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUnion-sovittimen pienentäminen
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliPolysulfoni
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiPutki
Suorittaa loppuunPolysulfoni
AsennustyyppiLiitto
TulomateriaaliPolysulfoni
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiQuick Connect
JohtaaEi läsnä
MateriaaliPolysulfoni
Max. Paine250 psi
Max. Työpaine17.2 Bar
Valmistaja Sarja3515RB
Min. Lämpötila75 astetta F
Outlet-materiaaliPolysulfoni
Poistoaukon koko3 / 8 "
Pistorasian tyyppiQuick Connect
Dia ulkopuolella.1-1 / 8 "
Temp. alue180-astetta F
Putken koko1 / 2 "x 3 / 8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)29.97
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyppiSisääntulon kokoPoistoaukon kokoDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
WATTS 3515RB-1004 Unioniliittimen pienennys 1/2 x 1/4 tuumaa | AA9GPG 1DAL6 3515RB-1004----1 / 2 "x 1 / 4"€32.29
WATTS 3515RB-1410 supistusliitin, tulokoko 3/4 tuumaa, max. Käyttöpaine 17.2 bar | AA9GPJ 1DAL8 / 650725 3515RB-1410liitin3 / 4 "1 / 2 "1 1 / 2 "3 / 4 "x 1 / 2"€20.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 3515RB-1008 supistava liitin, tuloaukon koko 1/2 tuumaa, max. Käyttöpaine 17.2 bar
€16.64 / yksikkö