LOVEJOY EC-sarja, yksipalkin puristintyyliset liittimet, tuuman reiät


Suodattaa
Reikän tyyppi: Kyllästynyt , Kiinnitysruuvin koko: 6-32 , Kytkentätyyppi: Yksipalkin kytkentä , Napan materiaali: Alumiini , Avainrata: Ilman avainta , Avaimen koko: Ei avainta , Materiaali: Anodisoitu alumiini , Max. Kulmavirhe: 5 astetta , Max. Käyttölämpötila: 200 astetta F , Max. Nopeus: 10000 rpm , Rinnakkaissuuntaus: 0.005 " , Tyyli: Kiinnitysruuvi , Mittausjärjestelmä: keisarillinen , Tyyppi: Yksipalkin kytkentä
TyyliMalliMaks. BoreAksiaalinen suuntausvirheBore APienin BoreHitausmomenttiNimellinen vääntömomenttiDia ulkopuolella.KokonaispituusHinta (ei alv)
A
68514456620
--1/4 "X 1/4"--1.8 tuumaa-paunaa.--€109.91
Tarjouspyyntö
B
68514458284
0.188 "± 0.010"3 / 16 "x 1 / 8"0.118 "4.1000 lbs.in.sq1.80 tuumaa-paunaa.0.512 "0.748 "-
Tarjouspyyntö
B
68514456628
0.236 "± 0.010"-0.157 "20.1600 lbs.in.sq5 tuumaa-paunaa.0.748 "0.748 "-
Tarjouspyyntö
B
68514456632
0.236 "± 0.010"-0.157 "20.1600 lbs.in.sq5 tuumaa-paunaa.0.748 "0.748 "-
Tarjouspyyntö
B
68514456642
0.394 "± 0.010"1 / 4 "x 3 / 8"0.236 "86.8000 lbs.in.sq11 tuumaa-paunaa.0.984 "0.984 "-
Tarjouspyyntö
A
68514458292
0.394 "+/- 0.01 "0.313 "0.236 "86.8 Lbs.Sq.In.11 in. Lbs.0.984 "1.26 "€140.13
Tarjouspyyntö
B
68514456644
0.394 "± 0.010"-0.236 "86.8000 lbs.in.sq11 tuumaa-paunaa.0.984 "0.984 "-
Tarjouspyyntö
B
68514456652
0.472 "± 0.010"-0.315 "148.9900 lbs.in.sq17 tuumaa-paunaa.1.102 "1.102 "-
Tarjouspyyntö
B
68514456654
0.472 "± 0.010"3 / 8 "x 1 / 2"0.315 "148.9900 lbs.in.sq17 tuumaa-paunaa.1.102 "1.102 "-
Tarjouspyyntö
B
68514456656
0.472 "± 0.010"-0.315 "148.9900 lbs.in.sq17 tuumaa-paunaa.1.102 "1.102 "-
Tarjouspyyntö
A
68514458298
0.472 "+/- 0.01 "0.313 "0.315 "207.08 Lbs.Sq.In.17 in. Lbs.1.102 "1.496 "€153.97
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?