WATTS 3515RB-sarja, Reduction Union -adapteri


Suodattaa
Perusaine: Muovi , Rungon materiaali: Polysulfoni , Väri: Valkoinen , Liitäntätyyppi: Putki , Suorittaa loppuun: Polysulfoni , Sisääntulon materiaali: Polysulfoni , Sisääntulon tyyppi: Quick Connect , Materiaali: Polysulfoni , Max. Paine: 250 psi , Max. Työpaine: 17.2 Bar , Mfr. Sarja: 3515RB , Min. Lämpötila: 75 astetta F , Poistoaukon materiaali: Polysulfoni , Pistorasiatyyppi: Quick Connect , Temp. Alue: 180-astetta F
TyyliMalliAsennustyyppiSisääntulon kokoPoistoaukon kokoDia ulkopuolella.Putken kokoHinta (ei alv)
A
3515RB-1004
----1 / 2 "x 1 / 4"€27.81
A
3515RB-1410
liitin3 / 4 "1 / 2 "1 1 / 2 "3 / 4 "x 1 / 2"€17.51
A
3515RB-1008
Liitto1 / 2 "3 / 8 "1-1 / 8 "1 / 2 "x 3 / 8"€14.33

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?