Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 1024RB-060604 Pikaliitin supistava T-paita, 3/8 tuuman sisääntulo, 10.3 baarin paine | BR9FNT 0666118

WATTS 1024RB-060604 Pikaliitin, pienentävä t-paita, 3/8 tuuman sisääntulo, 10.3 baarin paine

Varastossa
Tuote: BR9FNT Malli: 1024RB-060604Ristiviite: 0666118
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
€45.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVähennys Tee
Suorittaa loppuunpolypropeeni
Tulomateriaalipolypropeeni
Sisääntulon koko3 / 8 "
Tuloaukon tyyppiQuick Connect
JohtaaEi läsnä
Materiaalipolypropeeni
Max. Työpaine10.3 Bar
Valmistaja Sarja1024RB
Min. Lämpötila33 astetta F
Outlet-materiaalipolypropeeni
Poistoaukon koko3 / 8 "
Pistorasian tyyppiQuick Connect

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135

Tuotteen yksityiskohdat:

Pikaliitin pienentävä t-paita, 3/8 tuuman sisääntulo, 10.3 baarin paine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoHinta
WATTS 1024RB-080806 Pikaliitin, pienentävä T-paita, 1/2 tuuman sisääntulo, 10.3 baarin paine | BQ7KNU 0666119 1024RB-0808061 / 2 "1 / 2 "€59.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 1024RB-060604 Pikaliitin, pienentävä t-paita, 3/8 tuuman sisääntulo, 10.3 baarin paine
€45.44 / yksikkö