Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 1024RB-080806 Pikaliitin, pienentävä T-paita, 1/2 tuuman sisääntulo, 10.3 baarin paine | BQ7KNU 0666119

WATTS 1024RB-080806 Pikaliitin, pienentävä t-paita, 1/2 tuuman sisääntulo, 10.3 baarin paine

Varastossa
Tuote: BQ7KNU Malli: 1024RB-080806Ristiviite: 0666119
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
€59.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVähennys Tee
Suorittaa loppuunpolypropeeni
Tulomateriaalipolypropeeni
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiQuick Connect
JohtaaEi läsnä
Materiaalipolypropeeni
Max. Työpaine10.3 Bar
Valmistaja Sarja1024RB
Min. Lämpötila33 astetta F
Outlet-materiaalipolypropeeni
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppiQuick Connect

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225

Tuotteen yksityiskohdat:

Pikaliitin pienentävä t-paita, 1/2 tuuman sisääntulo, 10.3 baarin paine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoHinta
WATTS 1024RB-060604 Pikaliitin supistava T-paita, 3/8 tuuman sisääntulo, 10.3 baarin paine | BR9FNT 0666118 1024RB-0606043 / 8 "3 / 8 "€45.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 1024RB-080806 Pikaliitin, pienentävä t-paita, 1/2 tuuman sisääntulo, 10.3 baarin paine
€59.45 / yksikkö