A B Kapasiteetti: 4000 lbs. , Kannen väri: Keltainen , Kannen kierroslukualue: 3-12 rpm , Jalkakytkimen johdon pituus: 96 " Sisältää: Ominaisuudet NEMA 5-15 Plug; 300 astetta Ramppi pääsy , Materiaali: Teräs , Max. Ytimen halkaisija: 3" , Max. Korkeus: 83.25 " , Max. Ulkoläpimitta: 11 " , Max. RPM: 12 RPM , Max. Leveys: 20 " , Min. Ytimen halkaisija: 3" , Min. Leveys: 10 " , Moottori HP: 1 / 2 hp , Asennusreiän koko: 4 3 / 8 " , vaihe: 1 , Virtajohdon pituus: 8 ft. , Ramp Access Degree: 300 astetta , Levysoitin väri: Keltainen , Kääntöpöydän halkaisija: 51 " , Kääntöpöydän korkeus: 1" , Jännite: 115V