BULLDOG 028288 Liitin, A-kehys, 2 tuuman pallo, 5000 lbs. Kapasiteetti | AG9HZX 20PN12

BULLDOG 028288 Liitin, A-kehys, 2 tuuman pallo, 5000 lbs. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG9HZX Malli: 028288Ristiviite: 20PN12

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€94.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerävaunun kytkentä
Pallokoko2"
Kapasiteetti GVW5000 lb
luokkaIII
Suorittaa loppuunHarmaa pohjamaali

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.075
Laivan korkeus (cm)14.61
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)42.55
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BULLDOG 028288 Liitin, A-kehys, 2 tuuman pallo, 5000 lbs. Kapasiteetti
€94.71 / yksikkö