DAYTON Yhdistelmä Louver Damper


Suodattaa
Laipan leveys: 1.25 " , Materiaali: Suulakepuristettu alumiini , Max. Nopeus: 3500 fpm , Tyyppi: Säädettävä vaimennin
TyyliMalliVapaa alueSisäkorkeusSisäleveysTerien lukumääräUlkopuolellaUlkopuolinen leveysHinta (ei alv)
A
45C672
.297 neliö-Ft.6"9"211.5 "11.5 "€366.58
A
45C680
2.12 Neliö-Ft.18 "33 "423.5 "35.5 "€742.64
A
45C679
2.33 Neliö-Ft.30 "21 "735.5 "23.5 "€976.63
A
45C682
5 Neliö-Ft.30 "45 "735.5 "47.5 "€1,348.08
A
45C681
5.214 Neliö-Ft.42 "33 "1047.5 "35.5 "€1,511.27
A
45C673
8.504 Neliö-Ft.48 "51 "1153.5 "53.5 "€2,277.71
A
45C674
11.165 Neliö-Ft.54 "57 "1259.5 "59.5 "€2,668.82

Yhdistelmä Louver Damper

Dayton -yhdistelmävaimentimet suojaavat ilmanotto- ja poistoaukkoja täydellisesti äärimmäisiltä sääolosuhteilta ja tarjoavat samalla jatkuvan ilmavirran. Näissä yksiköissä on 4 tuuman kanavakehys, jossa on tyhjennettävät 45 asteen kiinteät terät, jotka tarjoavat erinomaisen sateen ja roskien kestävyyden. Niissä on myös säädettävät terät, joissa on tiukka sulku, jotta aukko voidaan tarvittaessa sulkea kokonaan. Näissä yksiköissä on litistetty lintuverkko, joka estää lintujen pääsyn säleikön läpi ja estää ilmavirran. Valitse laaja valikoima näitä yhdistelmävaimentimia, joita on saatavana 6-54 tuuman korkeuksina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?