Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS H5551106-NPT1-2 kierrejyrsintä umpikovametalli 1-2-npt | AG3AVZ 32RR61

WALTER TOOLS H5551106-NPT1-2 kierrejyrsintä umpikovametalli 1-2-npt

Varastossa
Tuote: AG3AVZ Malli: H5551106-NPT1-2Ristiviite: 32RR61

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,444.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankamylly
Leikkausdia.0.783 "
Suorittaa loppuunPäällystetty
huilut5
Leikkauksen pituus1.068 "
MateriaaliKiinteä karbidi
Kaulan halkaisija.0.787 "
Kokonaispituus4"
Varsi Dia.0.787 "
Varren pituus3.625 "
Koko1-2- NPT
Kierteen koko1-2- NPT
KiertyyppiPutki
TyyppiKiinteä karbidi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.35
Laivan korkeus (cm)3
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3
HS-koodi8209000030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoLeikkausdia.huilutKierteen kokoLeikkauksen pituusKaulan halkaisija.KokonaispituusVarsi Dia.Hinta
WALTER TOOLS H5551106-NPT1/2-3/4 kierrejyrsintä umpikovametalli 1/2-3/4-npt | AG3AVW 32RR58 H5551106-NPT1/2-3/41"0.626 "41mm0.806 "0.63 "3"0.63 "€971.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS H5551106-NPT1-2 kierrejyrsintä umpikovametalli 1-2-npt
€1,444.88 / yksikkö