Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS H5551106-NPT1/2-3/4 kierrejyrsintä umpikovametalli 1/2-3/4-npt | AG3AVW 32RR58

WALTER TOOLS H5551106-NPT1/2-3/4 Thread Mill Solid Carbide 1/2-3/4-npt

Varastossa
Tuote: AG3AVW Model: H5551106-NPT1/2-3/4Ristiviite: 32RR58

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€971.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankamylly
Leikkausdia.0.626 "
Suorittaa loppuunPäällystetty
huilut4
Leikkauksen pituus0.806 "
MateriaaliKiinteä karbidi
Kaulan halkaisija.0.63 "
Kokonaispituus3"
Varsi Dia.0.63 "
Varren pituus3 15 / 64 "
Koko1"
Kierteen koko1mm
KiertyyppiPutki
TyyppiKiinteä karbidi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.21
Laivan korkeus (cm)2.49
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.49
HS-koodi8209000030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoLeikkausdia.huilutKierteen kokoLeikkauksen pituusKaulan halkaisija.KokonaispituusVarsi Dia.Hinta
WALTER TOOLS H5551106-NPT1-2 kierrejyrsintä umpikovametalli 1-2-npt | AG3AVZ 32RR61 H5551106-NPT1-21-2- NPT0.783 "51-2- NPT1.068 "0.787 "4"0.787 "€1,444.88

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS H5551106-NPT1/2-3/4 Thread Mill Solid Carbide 1/2-3/4-npt
€971.85 / yksikkö