Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DWYER INSTRUMENTS A-709 lämpötilalähettimen kotelo | AC2CLZ 2HMV1

DWYER INSTRUMENTS A-709 lämpötilalähettimen kotelo

Varastossa
Tuote: AC2CLZ Malli: A-709Ristiviite: 2HMV1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€124.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiite
KotelointiluokkaNEMA 4X
MateriaaliAlumiini
PalveluSisä- tai ulkokäyttöön
Temp. alue-40 astetta 212 asteeseen. F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaPL

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
DWYER INSTRUMENTS A-435 Päivitettävä LCD | AA8UUK 1AEW3 -435Näytön päivityssarja€185.93
DWYER INSTRUMENTS A-325 -kiinnitys | AC2CLJ 2HMP5 -325Kanavakiinnitys€26.26
DWYER INSTRUMENTS A-287 Asennusteline | AD2FTP 3NZK9 -287Asennusteline€135.56
DWYER INSTRUMENTS MTL7706 Zener Barrier luonnostaan ​​turvallisille lähettimille | AD7PHV 4FTL5 MTL7706Zener-este€1,067.22
DWYER INSTRUMENTS A-449 Kaukosäädinnäyttö | AE8EVV 6CTP7 -449Etänäyttö€189.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS A-709 lämpötilalähettimen kotelo
€124.32 / yksikkö