Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS DC150-03-05.159A1-WJ30RE Jobber Length Drill Bit, 13/64 Inch Size Drill Bit Size, 2 19/32 Inch Overall Length | CU8UAJ 53AN49

WALTER TOOLS DC150-03-05.159A1-WJ30RE Jobberin pituus poranterä, 13/64 tuuman kokoinen poranterä, 2 19/32 tuuman kokonaispituus

Varastossa
Tuote: CU8UAJ Model: DC150-03-05.159A1-WJ30RERistiviite: 53AN49

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€101.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0229
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS DC150-03-05.159A1-WJ30RE Jobberin pituus poranterä, 13/64 tuuman kokoinen poranterä, 2 19/32 tuuman kokonaispituus
€101.77 / yksikkö