WALTER F2339.W40.040.Z02.57 kääntyvä myllyleikkuri F2339w40040z0257

  • Malli: F2339.W40.040.Z02.57

  • Tuotenumero: AD6CEU

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V630

Varastossa
€ 881.38 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 881.38/ yksikkö
Qty:
€ 881.38

Tuotteen tiedot:

Kokonaispituus7.480 "
Varsi Dia.1.574 "
eräKäännettävä jyrsin
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus2.244 "
Halkaisija1.575 "
Aseta ruuviFS1030 Torx 20
Vasen / oikea käsiOikea
materiaaliKaikki ISO
NimistöF2339.W40.040.Z02.57
Vaadittujen lisäosien määrä2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.45
Laivan korkeus (cm)20.02
Laivan pituus (cm)4.52
Laivan leveys (cm)4.52
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2339.W40.040.Z02.57 kääntyvä myllyleikkuri F2339w40040z0257

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa