Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVIBOND 532153 Sulfaatti 4 -reagenssi Polypropeeni 25 Ml 1000 Ct | AA6ZMA 15F922

LOVIBOND 532153 Sulfaatti 4 Reagenssi Polypropeeni 25 Ml 1000 Ct

Varastossa
Tuote: AA6ZMA Malli: 532153Ristiviite: 15F922

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€560.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulfaatti 4 -reagenssi PP, 25 ml
AlaluokkaJauhepakkaukset
TyyppiReagenssit ja täytteet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7875
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi3822005090
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
LOVIBOND 532150 Sulfaatti 4 -reagenssi Polypropeeni 25 ml 100 Ct | AA6ZLZ 15F921 532150Sulfaatti 4 -reagenssi PP, 25 ml€68.04
LOVIBOND 532160 Sulfaatti 4 -reagenssi Polypropeeni 10 Ml 100 Ct | AA6ZMB 15F923 532160Sulfaatti 4 -reagenssi PP, 10 ml€65.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVIBOND 532153 Sulfaatti 4 Reagenssi Polypropeeni 25 Ml 1000 Ct
€560.12 / yksikkö