WALTER F2339.W32.030.Z02.42 kääntyvä myllyleikkuri F2339w32030z0242

  • Malli: F2339.W32.030.Z02.42

  • Tuotenumero: AD6CER

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V628

Varastossa
€ 842.36 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 842.36/ yksikkö
Qty:
€ 842.36

Tuotteen tiedot:

Vasen / oikea käsiOikea
materiaaliKaikki ISO
NimistöF2339.W32.030.Z02.42
eräKäännettävä jyrsin
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus1.654 "
Halkaisija1.181 "
Aseta ruuviFS359 Torx 15
Vaadittujen lisäosien määrä2
Kokonaispituus6.299 "
Varsi Dia.1.259 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.79
Laivan korkeus (cm)20.02
Laivan pituus (cm)3.23
Laivan leveys (cm)3.23
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2339.W32.030.Z02.42 kääntyvä myllyleikkuri F2339w32030z0242

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa