EATON SV9-10-F-sarjan solenoidiventtiilit


Eaton SV9-10-F -sarjan solenoidiventtiilejä käytetään LVI-järjestelmissä, vedenkäsittelylaitoksissa, harvestereissa, jätekuljetuksissa ja jäähdytysjärjestelmissä nesteiden ja kaasujen virtauksen ohjaamiseen. Niitä voidaan käyttää manuaalisten, pneumaattisten ja sähköisten toimilaitteiden kanssa.

Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
02-199472
€171.55
Tarjouspyyntö
A
02-199329
€158.99
Tarjouspyyntö
B
02-199465
€278.23
Tarjouspyyntö
B
02-199462
€278.23
Tarjouspyyntö
B
02-199485
€207.77
Tarjouspyyntö

Ominaisuudet

  • Näissä venttiileissä on Buna-N-tiivisteet repäisylujuutta varten.
  • Niissä on patruunaportti ahtaissa tiloissa työskentelemiseen.
  • Näitä venttiilejä on saatavana 24 VAC / DC, 120 VAC ja 230 VAC.
  • Niissä on messinki / ruostumaton teräs / PVC runko rakenteellisen jäykkyyden ja tiiviyden takaamiseksi.
  • Nämä venttiilit ovat saatavilla putki-, kierre- ja laippaliitännöillä tehokkaan toiminnan takaamiseksi.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on näiden solenoidiventtiilien käyttölämpötila-alue?

-40-120 astetta C.

Mikä on näiden solenoidiventtiilien maksimipaineluokitus?

210 baari.

Minkä tyyppiset nesteet ovat yhteensopivia näiden solenoidiventtiilien kanssa?

MIL-H-5606-, SAE 10- ja SAE 20 -standardien mukaiset yleiskäyttöiset hydraulinesteet ovat yhteensopivia Eaton SV9-10-F -sarjan solenoidiventtiilien kanssa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?