WALTER F2339.UZ31.026.Z02.32 kääntöjyrsin F2339uz31026z0232

  • Malli: F2339.UZ31.026.Z02.32

  • Tuotenumero: AD6CMJ

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V848

Varastossa
€ 962.29 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 962.29/ yksikkö
Qty:
€ 962.29

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä jyrsin
Halkaisija1.000 "
Aseta ruuviFS923 Torx 8
Vasen / oikea käsiOikea
Varsi Dia.1.250 "
materiaaliKaikki ISO
NimistöF2339.UZ31.026.Z02.32
Vaadittujen lisäosien määrä2
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus1.260 "
Kokonaispituus5.990 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.82
Laivan korkeus (cm)20.02
Laivan pituus (cm)4.52
Laivan leveys (cm)4.52
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2339.UZ31.026.Z02.32 kääntöjyrsin F2339uz31026z0232

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa