WALTER F2339.UT18.019.Z02.15 kääntyvä jyrsin F2339ut18019z0215

  • Malli: F2339.UT18.019.Z02.15

  • Tuotenumero: AD6CMT

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V860

Varastossa
€ 434.86 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 434.86/ yksikkö
Qty:
€ 434.86

Tuotteen tiedot:

Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus0.590 "
Halkaisija0.750 "
Aseta ruuviFS1013 Torx 8
Kokonaispituus1.180 "
Varsi Dia.0.728 "
eräKäännettävä jyrsin
Vasen / oikea käsiOikea
materiaaliKaikki ISO
NimistöF2339.UT18.019.Z02.15
Vaadittujen lisäosien määrä2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)10.52
Laivan pituus (cm)2.21
Laivan leveys (cm)2.21
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2339.UT18.019.Z02.15 kääntyvä jyrsin F2339ut18019z0215

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa