WALTER F2339.T45.050.Z02.40 kääntöjyrsin F2339t45050z0240

  • Malli: F2339.T45.050.Z02.40

  • Tuotenumero: AD6CHA

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V697

Varastossa
€ 564.42 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 564.42/ yksikkö
Qty:
€ 564.42

Tuotteen tiedot:

Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Aseta ruuviFS1152 Torx 30
eräKäännettävä jyrsin
Halkaisija1.968 "
Vaadittujen lisäosien määrä2
Torx-avainT45
Leikkauspituus1.575 "
Vasen / oikea käsiOikea
materiaaliKaikki ISO
Kokonaispituus2.362 "
Varsi Dia.T45 "
NimistöF2339.T45.050.Z02.40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.49
Laivan korkeus (cm)12.01
Laivan pituus (cm)6.5
Laivan leveys (cm)6.5
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2339.T45.050.Z02.40 kääntöjyrsin F2339t45050z0240

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa