WALTER F2339.T36.040.Z02.31 kääntöjyrsin F2339t36040z0231

  • Malli: F2339.T36.040.Z02.31

  • Tuotenumero: AD6CGZ

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V696

Varastossa
€ 527.64 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 527.64/ yksikkö
Qty:
€ 527.64

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä jyrsin
Aseta ruuviFS1164 Torx 25
materiaaliKaikki ISO
Varsi Dia.T36 "
Vaadittujen lisäosien määrä2
Torx-avainT36
Halkaisija1.575 "
Vasen / oikea käsiOikea
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus1.220 "
NimistöF2339.T36.040.Z02.31
Kokonaispituus1.968 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.31
Laivan korkeus (cm)12.01
Laivan pituus (cm)4.52
Laivan leveys (cm)4.52
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2339.T36.040.Z02.31 kääntöjyrsin F2339t36040z0231

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa