HONEYWELL TL-sarjan vaihtokytkin


Suodattaa
Yhteydenottolomake: SPST , Asennusreikä: 0.5 "Dia. , Liitäntöjen määrä: 2 , Käyttölämpötila Alue: -85 - 160 astetta F , Suositeltu käyttö: Sovellukset, jotka edellyttävät armeijan pätevyyttä tai armeijan sinettiluokitusta , Stem Dia. ja langan koko: 0.47 " , Päätteet: Ruuvi
TyyliMalliAC-kontaktiluokitusToimilaitteen pituusToimilaitteen tyyliDC-kontaktin luokitusHPVarren pituusKytkintoimintoHinta (ei alv)
A
1TL1-4
0.5 A - 10 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "Vipu0.75 A @ 115 V, 0.5 A @ 250 V, 0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 28 V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC0.47 "Päällä / hetkellinen pois päältä€63.42
A
1TL1-6
0.5 A - 10 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "Vipu0.75 A @ 115 V, 0.5 A @ 250 V, 0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 28 V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC0.47 "Hetkellinen päälle / pois€51.94
A
1TL1-2
0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "Vipu0.75A @ 115 V, 0.5 A - 20 A @ 0.5 V - 28 V, 0.5 A @ 250 V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC0.47 "On / Off€49.82
B
1TL1-2G
0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V1.05 "Vipu-lukko0.75A @ 115 V, 0.5 A - 20 A @ 0.5 V - 28 V, 0.5 A @ 250 V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC0.42 "On / Off€112.68
A
1TL1-21
0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "Vipu0.5A - 20A @ 0.5V - 28V, 0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC0.47 "On / Off€58.22
B
1TL1-2D
0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V1.05 "Vipu-lukko0.75A @ 115 V, 0.5 A - 20 A @ 0.5 V - 28 V, 0.5 A @ 250 V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC0.42 "On / Off€85.60

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?