EATON / CHAR-LYNN 158-3634-001 Hydraulinen Geroler-puolaventtiilimoottori, 441 Nm, virtausnopeus 57 Lq, 183 rpm

Tuote: CD7GUX Malli: 158-3634-001
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihde moottori
Virtausnopeus57 neliömetriä
Korkeus3.87 "
Pituus8.144 "
Asennustyyppi2 pulttia vakiona
PorttityyppiG 1/2 BSP
Akselin tyyppiSuoraan
Nopeus183 RPM
Vääntömomentti441 Nm
Leveys5.27 "

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 158-3634-001 Hydraulinen Geroler-puolaventtiilimoottori, 441 Nm, virtausnopeus 57 Lq, 183 rpm