CPI Säänkestävät kytkimet


Suodattaa
AC-kontaktin luokitus: 5 A @ 125 VAC , Toiminta: Hetkellinen , Väri: Musta , Yhteydenottoluokitus: 5A @ 125 VAC / 28 VDC , DC-kontaktien luokitus: 5 A @ 28 VDC , Kotelon väri: Musta , Asennusreikä: 0.47 " , Operaattorien määrä: 1 , Käyttölämpötila Alue: -40 - 221 astetta F , Varren pituus: 0.38 " , Kytkimen toiminto: Hetkellinen , Päätteen tyyppi: Lyijylangat , Toimilaitteen tyyppi: Vipu
TyyliMalliYhteydenottolomakeSyvyysKorkeusKoteloTerminaalitOperaattorin tyyppiLeveysHinta (ei alv)
A
K1006-503
-0.94 "2.06 "Neopreenikumikapseloitu-Vipu0.83 "€213.15
B
D1021-540
SPDT---Lyijylangat--€69.73
C
B7151-516
SPST0.5 "1.61 "TermomuovikumiVaijerilankaNappi0.81 "€37.34

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?