Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VULCAN OS1226-700A nauhalämmitin 26-3/4 tuumaa pituus 1200 Fahrenheit-astetta | AD7EZF 4E263

VULCAN OS1226-700A nauhalämmitin 26-3/4 tuumaa, pituus 1200 Fahrenheit-astetta

Varastossa
Tuote: AD7EZF Malli: OS1226-700ARistiviite: 4E263
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
€110.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauhalämmitin
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Vaipan lämpötila.1200-astetta F
Asennusmitta25.75 "
AsennustyyppiPinta-asennus
Kokonaispituus26.75 "
Vaihe1
Ruuvin koko10-32
Vaipan materiaaliRuostumaton teräs
TerminaalitOffset
Jännite120V
Wattin tiheys10 W / neliömetri sisään.
Watts700

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.68
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)68.07
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8419110000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aukon pituus (1/2 ")
    • Reiän leveys (5/16 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusmittaKokonaispituusJänniteWattin tiheysWattsHinta
VULCAN OS1448-2250B nauhalämmitin 47-7 / 8 tuumaa, pituus 1200 astetta Fahrenheit | AC9MWE 3HM47 OS1448-2250B46.875 "47.875 "240V16 W / neliömetri sisään.2250€151.12
VULCAN OS1423-700B nauhalämmitin 23-3/4 tuumaa Pituus 1200 Fahrenheit-astetta | AD7EZA 4E256 OS1423-700B22.75 "23.75 "240V11 W / neliömetri sisään.700€92.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VULCAN OS1226-700A nauhalämmitin 26-3/4 tuumaa, pituus 1200 Fahrenheit-astetta
€110.53 / yksikkö