VESTIL PS-sarjan säädettävät lavatelineet


Suodattaa
Paristot mukana: Ei , Karusellin halkaisija: 40 " , Mukana karuselli: Kyllä , Caster halkaisija: 6" , Pyörän materiaali: Lasitäytetty nailon , Pyörän tyyppi: (2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarruilla , Pyörän leveys: 2" , Väri: sininen , Kehyksen materiaali: Teräs , Materiaali: Teräs , Pyörän numero: 4 , Pystysuuntaisten säätöasemien lukumäärä: 3 , Alustan pituus: 42 1 / 2 " , Alustan leveys: 40 " , Kierto: 360 astetta , Leveys: 40.5 "
TyyliMalliKokoEnsimmäinen asetusKorkeusPituusMax. KorkeusKannettavaToinen asetusHinta (ei alv)
A
PS-4045 / CA-CK
1500 lbs.29 1 / 16 "-48.81 "45 1 / 16 "-39 5 / 16 "€1,859.74
B
PS-4045-CK
1500 lbs.27 1 / 16 "17 1 / 16 "48.81 "42.75 "Kyllä37 5 / 16 "€1,365.90
C
PS-4045 / CA
4000 lbs.22 1 / 4 "-45.75 "36.88 "Ei32 3 / 4 "€1,574.90
D
PS-4045
5000 lbs.20 1 / 4 "10 "45.75 "34.94 "-30 1 / 2 "€1,123.81

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?