Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VULCAN OS1423-700B nauhalämmitin 23-3/4 tuumaa Pituus 1200 Fahrenheit-astetta | AD7EZA 4E256

VULCAN OS1423-700B nauhalämmitin 23-3/4 tuumaa, pituus 1200 Fahrenheit-astetta

Varastossa
Tuote: AD7EZA Malli: OS1423-700BRistiviite: 4E256
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
€92.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauhalämmitin
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Vaipan lämpötila.1200-astetta F
Asennusmitta22.75 "
AsennustyyppiPinta-asennus
Kokonaispituus23.75 "
Vaihe1
Ruuvin koko10-32
Vaipan materiaaliRuostumaton teräs
TerminaalitOffset
Jännite240V
Wattin tiheys11 W / neliömetri sisään.
Watts700

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.64
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aukon pituus (1/2 ")
    • Reiän leveys (5/16 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusmittaKokonaispituusJänniteWattin tiheysWattsHinta
VULCAN OS1448-2250B nauhalämmitin 47-7 / 8 tuumaa, pituus 1200 astetta Fahrenheit | AC9MWE 3HM47 OS1448-2250B46.875 "47.875 "240V16 W / neliömetri sisään.2250€151.12
VULCAN OS1226-700A nauhalämmitin 26-3/4 tuumaa pituus 1200 Fahrenheit-astetta | AD7EZF 4E263 OS1226-700A25.75 "26.75 "120V10 W / neliömetri sisään.700€110.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VULCAN OS1423-700B nauhalämmitin 23-3/4 tuumaa, pituus 1200 Fahrenheit-astetta
€92.18 / yksikkö